|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-2030554 Herst.-Nr.: L30250-F600-C136 EAN/GTIN: 4025515948667 |
| |
|
|  |  |
 | Siemens OpenStage 10T - Digitaltelefon - Lava Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Digitaltelefon |  | Kompatible Plattformen | HiPath 3000, HiPath 4000 |  | Gehäusefarbe | Lava | Verschiedenes | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich, auf dem Tisch |  | Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter |  | Kennzeichnung | EN 61000-3-2, EN55024, EN55022 Class B, EN 61000-4-11, UL 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, FCC CFR47 Part 15 B | Stromversorgung | Typ | Stromversorgungsadapter - extern | Telefonmerkmale | Wählertyp | Tastatur |  | Position des Wählers | Telefon |  | Lautstärkeregelung | Ja |  | Klingeleinstellung | Ja |  | Lautsprechertelefon | Ja |  | Konferenzfähig | Ja |  | Anz. programmierbare Tasten | 3 |  | Firmware Upgrade-fähig | Ja |  | Anrufservices | Voice Mail, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten | Abmessungen & Gewicht (Basis) | Breite | 21 cm |  | Tiefe | 22 cm |  | Höhe | 7 cm |  | Gewicht | 0.6 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |