Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Coffee Grinder Advanced


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     961-30180035
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42602
EAN/GTIN:
     4016432426024
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
gastroback kaffeemühle
kaffeemühle
Gastroback Design Coffee Grinder Advanced - Kaffeemühle - 165 W - Black/Stainless Steel
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Black/Stainless Steel
Produkttyp
Kaffeemühle
Besondere Merkmale
Abnehmbarer Behälter
Abmessungen und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
28.5 cm
Gewicht
1.9 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V / 50 Hz
Max. Energieverbrauch
165 W
Kabelaufbewahrung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 961
k.A.
pro Stück
€ 5,50*
ab € 90,75*
€ 92,97*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 90,75*
€ 92,97*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 105,24*
€ 107,76*
Preise: Lager 961
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 961
Versand: Lager 961
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 961
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gastroback
42609
ab € 342,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG