Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Power Accu 56703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2026364
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56703101111
EAN/GTIN:
     4008496550852
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Varta Power Accu 56703 - Batterie AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 800 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
13 g
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
NiMH
Kapazität
800 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.