Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Nokia BL-5J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2018716
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     02711B5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Handy
Akku für Handys
Akku für Nokia
Akku Mobiltelefon
Nokia BL-5J - Batterie für Mobiltelefon 1 x Li-Ion 1320 mAh - für Nokia 5228, 5230, 5235, 5800, C3-00, N900, X1-01, X6-00; Asha 200, 201, 302; Lumia 520
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie für Mobiltelefon
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1320 mAh
Mitgelieferte Anzahl
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Nokia 5228, 5230, 5230 Navi Edition, 5235 Comes With Music, 5800, 5800 XpressMusic, C3-00, N900, X1-01, X6-00 ¦ Nokia Asha 200, 201, 302 ¦ Nokia Lumia 520
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG