Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Lensbaby Composer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     752-288372
Hersteller:
     Lensbaby
Herst.-Nr.:
     LB-3P
EAN/GTIN:
     0188772002375
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Shift-Tilt-Objektiv
T&S-Objektiv
Lensbaby Composer - Objektiv - 50 mm - f/2.0 - Pentax K - für Pentax K10, K100, K110, K20, K200, K2000, K-7, K-x; Samsung GX-10, 20; Digimax GX-1L, 1S
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
105 g
Länge
5.7 cm
Durchmesser
6.4 cm
Objektivsystem
Typ
Objektiv
Min. Scharfeinstellbereich
45 cm
Blendenöffnung
F/2.0
Brennweite
50 mm
Vergütung
Mehrfachbeschichtet
Befestigungstyp
Pentax K
Für
SLR, 35 mm, Digital-SRL
Mindestöffnung
F/22
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Pentax K100D, K100D Super, K10D, K110D, K2000, K200D, K20D, K-7, K-x ¦ Pentax *ist D, DL, DL2, DS, DS2 ¦ Samsung GX-10, GX-1L, GX-1S, GX-20 ¦ Samsung Digimax GX-1L, GX-1S
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
€ 5,95*
ab € 162,34*
€ 173,01*
pro Paket
€ 5,03*
ab € 173,55*
€ 183,71*
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG