Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Varta Longlife Extra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     647-VA4106
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4106101414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Batterie LR6
Varta Longlife Extra - Batterie 4 x AA Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
AA Typ
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Angebote (57)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 647
4
pro Stück
€ 6,95*
€ 0,31*
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,322*
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,278*
€ 0,342*
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,305*
€ 0,3725*
4
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,35*
€ 0,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 647
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 647
Versand: Lager 647
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 647
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
Ansmann
4000042
ab € 9,59*
Zubehör
78467
k.A.
ab € 0,30*
Zubehör
78325
k.A.
ab € 7,77*
Zubehör
Profitec BT-108 Profitec
ProfiTec
BT-108
ab € 1,405*
Zubehör
Universal AccuPower AccuSafe, Aufbewahrungsbox für AA/AAA Akkus
AccuPower
APBOX001
ab € 0,76*
Zubehör
Universal Akkubox für 1-31 Batterien, Akkus AA, AAA, C, D, 9V
k.A.
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG