Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify Netzteil (RJ-45)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1975469
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C141
EAN/GTIN:
     4050026000092
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
IP-Telefon Netzteil
Unify - Netzteil (RJ-45) - Europa - für OpenStage 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80; optiPoint 150, 410, 420, WL2
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Netzteil
Lokalisierung
Europa
Entwickelt für
Telefon
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Stromversorgungsgerät
Eingangsanschlüsse
2-polige Stromversorgung
Ausgabeanschlussstellen
RJ-45
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Unify OpenStage 10T, 15, 15T, 20, 20 G, 20E, 20T, 30 T, 40 G, 40 HFA, 40T, 60, 60 G, 60T, 80, 80 G, 80T ¦ Unify optiPoint 150 S, 410, 410 advance, 410 advance S, 410 economy, 410 economy plus, 410 economy S, 410 entry, 410 entry S, 410 standard, 410 standard S, 420 advance, 420 advance S, 420 economy, 420 economy plus, 420 economy plus S, 420 economy S, 420 standard, 420 standard S, WL2 professional, WL2 professional S
Weitere Suchbegriffe: Netzteil IP-Telefon, einbau netzteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.