Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife 04122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1975274
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04122 101 411
EAN/GTIN:
     4008496525423
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Die Longlife Auswahl rundet das VARTA Batteriesortiment ab. Mit seiner verbesserten alkalisch-basierten Formel bietet die VARTA Longlife lang anhaltende Energie für alle Anwendungen mit einem konstanten und niedrigen Energieverbrauch wie z.B. Wecker, Wanduhren, einfache Taschenlampen oder Fernbedienungen.
Varta Longlife 04122 - Batterie 9V - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.65 cm
Tiefe
1.75 cm
Höhe
4.85 cm
Gewicht
46 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
9V
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
9 V
Merkmale
E-Block
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
11000122
ab € 1,14*
Ähnlich
Energizer
637332
ab € 0,86*
Ähnlich
Energizer
634500
ab € 5,42*
Ähnlich
Energizer
622359
ab € 3,16*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
04122 101 111
ab € 0,81*
Ähnlich
Energizer
610780
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
603300
ab € 57,90*
Ähnlich
Energizer
632629
ab € 8,21*
Ähnlich
Energizer
627133
ab € 7,02*
Ähnlich
Energizer
629118
ab € 1,27*
Ähnlich
Energizer
E300668404
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.