|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-1973490 Herst.-Nr.: 3GV27064DB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Alcatel 8 Series IPTouch 4008 Extended Edition - VoIP-Telefon - Urban Gray Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | VoIP-Telefon |  | Kompatible Plattformen | OmniPCX Enterprise, OmniPCX Office |  | Gehäusefarbe | Urban Gray | Verschiedenes | Hörgerät-kompatibel | Ja | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - einfarbig |  | Zeilenanzahl | 1 |  | Anzeigestelle | Telefon |  | Zeichenanzahl | 20 | Telefonmerkmale | Wählertyp | Tastatur |  | Position des Wählers | Telefon |  | Funktionsknöpfe | Freisprechertaste, Speichertaste, Navigatortaste, Stummtaste, Autom. Wahlwiederholung |  | Lautstärkeregelung | Ja |  | Klingeleinstellung | Ja |  | Sprechanlage | Ja |  | Lautsprechertelefon | Ja ( digitaler Duplexbetrieb ) |  | Anzeigen | Anzeige für Lautsprechertelefon |  | Konferenzfähig | Dreiweg |  | Mehrstimmiger Klingelton | Ja |  | Anz. programmierbare Tasten | 6 |  | Firmware Upgrade-fähig | Ja |  | Anrufservices | Voice Mail, Caller-ID, Rufumleitung, Rufweiterleitung | Abmessungen & Gewicht (Basis) | Breite | 22 cm |  | Tiefe | 17.5 cm |  | Höhe | 13.3 cm |  | Gewicht | 790 g | IP-Telefonie | Servicequalität | IEEE 802.1Q (VLAN) |  | IP-Adressenzuweisung | DHCP |  | Anz. Netzwerkanschlüsse | 1 x Ethernet 10/100Base-TX |  | Netzwerkmerkmale | Class 2 PoE |  | Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |