Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OpenStage 40 HFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1972782
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C155
EAN/GTIN:
     4025515948315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Tweeten. Posten. Chatten. Texten. E-Mail. Und so weiter. Es ist fantastisch, so viele Möglichkeiten zu haben. Wenn es aber um viel geht, ist das Gespräch durch nichts zu ersetzen. Manchmal muss man einfach den Hörer in die Hand nehmen. Die meisten von uns "reden" mehr per Text als per Sprache. So ist das Leben nun einmal, und das ist gut so. Aber wenn Probleme komplex werden, wenn Nuancen wertvoller sind als Fakten oder wenn wir sofort eine Antwort brauchen - wenn wir zu einem Eskalationstool greifen - ist die Dynamik der menschlichen Stimme schwer zu ersetzen. Wir bieten Sprache als ein hochauflösendes, immersives Erlebnis. Diese Desktop-Telefone sind so konzipiert, dass sie aus dem Weg gehen und Ablenkungen beseitigen. Dank seines großen Displays und seiner Anpassungsfähigkeit eignet es sich hervorragend für Desksharer, Teamworker und Callcenter-Mitarbeiter. Das OpenStage 40 ist für HFA-Umgebungen erhältlich.
Unify OpenStage 40 HFA - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - CorNet IP - Lava
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen
HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 4000, HiPath 5000
Gehäusefarbe
Lava
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN55024, CSA 22.2 No. 950, EN55022 Class B, EN 61000-4-11, UL 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter - extern
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Bildschirmauflösung
240 x 128 Pixel
Zeilenanzahl
6
Anzeigestelle
Telefon
Anzeigeinformation
Datum, Uhrzeit
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Merkmale
On-Hook-Dialing
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Funktionsknöpfe
Voice Mail-Taste, Freisprechertaste, Navigatortaste, Stummtaste, Autom. Wahlwiederholung
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
6
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul
2
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
27 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
1.1 kg
IP-Telefonie
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, G.711u, G.711a
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
Anz. Netzwerkanschlüsse
3 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
VoIP-Protokolle
CorNet IP
Sprachfunktionen
Echo Cancellation (ECN)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,67*
€ 234,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,63*
€ 214,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.