Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Siemens OpenStage 80T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens OpenStage 80T
Artikel-Nr.:
     C1006-1970797
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C113
EAN/GTIN:
     4025515948131
Suchbegriffe:
Systemtelefon
siemens systemtelefon
Siemens OpenStage 80T - Digitaltelefon - silberblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitaltelefon
Kompatible Plattformen
HiPath 3000, HiPath 4000
Gehäusefarbe
Silberblau
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker ¦ USB
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN55024, EN55022 Class B, EN 61000-4-11, UL 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, FCC CFR47 Part 15 B
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter - extern
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Merkmale
Mit Bluetooth-Headsets kompatibel
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Funktionsknöpfe
Voice Mail-Taste, Freisprechertaste, Speichertaste, Navigatortaste, Stummtaste, Autom. Wahlwiederholung
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Menüvorgang
Ja
Lautsprechertelefon
Ja ( digitaler Duplexbetrieb )
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Konferenzfähig
Dreiweg
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Computerverbindung
Ja (USB)
Anz. programmierbare Tasten
8
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul
2
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
30 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
1.4 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,16*
€ 313,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,77*
€ 311,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,79*
€ 307,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,41*
€ 306,32
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG