Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secomp VALUE Audiokabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1967428
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.99.4333
EAN/GTIN:
     7611990151127
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Secomp VALUE - Audiokabel - RCA männlich zu RCA männlich - 2.5 m - abgeschirmt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Länge
2.5 m
Kabeltyp
Audiokabel
Konnektivität
Anschluss
2 x RCA - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x RCA - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinchkabel 2,5m, chinch kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.4338
ab € 2,30*
Ähnlich
VALUE
11.99.4336
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.