Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN PREMIUM Baby C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     224-185724
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035352
EAN/GTIN:
     4013674353521
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
ANSMANN PREMIUM Baby C - Batterie 2 x HR14 - NiMH - 4500 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV
Batterie
Typ
HR14
Technologie
NiMH
Kapazität
4500 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Merkmale
Geladen, maxE-Technologie
Wiederaufladevorgänge, max.
1000
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,725*
€ 10,855*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,765*
€ 11,405*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,475*
€ 13,645*
1
pro Blister
€ 4,50*
ab € 11,16*
€ 13,89*
1 Tag
3402
1
pro Blister
€ 3,90*
ab € 11,56*
€ 14,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,855*
€ 12,91745
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,515*
€ 12,51285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,945*
€ 11,83455
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,255*
€ 11,01345
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,725*
€ 10,38275
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 21,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.