|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-1962893 Herst.-Nr.: GDS2600 EAN/GTIN: 4013833614890 |
| |
|
|  |  |
 | Grundig MPaxx 920 2GB - Digitalplayer - Flash 2 GB - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 4.3 cm |  | Tiefe | 0.9 cm |  | Höhe | 3.4 cm |  | Gewicht | 25 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Digitalplayer |  | Unterstützte Digital-Audio-Standards | WMA, MP3 |  | Stil | Clip |  | Unterstützte Schnittstelle | Hi-Speed USB |  | Digitalplayertyp | Flash-basiert | Verschiedenes | Software | Treiber & Utilities |  | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel |  | Zubehör im Lieferumfang | USB-Kabel | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 / ME / XP/ Vista |  | Peripheriegeräte / Schnittstellen | CD-ROM, Hi-Speed USB-Anschluss | Batterie | Batterie | Player - wiederaufladbar - Lithium-Polymer |  | Mitgelieferte Anzahl | 1 |  | Details zur Lebensdauer von Batterien | MP3-Wiedergabe - Lithium-Polymer - bis zu 12 Stunde(n) |  | Betriebszeit (bis zu) | 12 Stunde(n) | Audiosystem | Flash-Speicher | 2 GB |  | Funktionen | Integrierte LED-Leuchten |  | Klang-Ausgabemodus | Stereo |  | Equalizer | Ja |  | Audiospezifikationen | Digitalplayer - Reaktionsbandbreite - 20 - 20000 Hz | Equalizer | Anzahl Equalizer-Bänder | 6-Band |  | Anzahl der Equalizer-Fabrikeinstellungen | 6 | Digital Player (Recorder) | Unterstützte Bit-Rate | 8 - 320 Kbit/s (MP3) / 32 - 384 Kbit/s (WMA) | Kopfhörer | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Soundmodus | Stereo |  | Kopfhörertyp | Kopfhörer - binaural - Ohrstöpsel | Verbindungen | Anschlusstyp | Hi-Speed USB ( Mini-USB, Typ B ) ¦ Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) | Verstärker | Ausgangsleistung Kopfhöreranschluss (pro Kanal) | 5 mW |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |