Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESTAR STARFLEX T4 plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1948149
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5102205
EAN/GTIN:
     4024035022055
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
TV-Antenne
UHF Antenne
UKW Antenne
TELESTAR STARFLEX T4 plus - Antenne - Fernseher - innen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Antenne - aktiv
Bestimmt für
Fernseher
Platzierung / Montage der Antenne
Innen
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Antenne
Kompatibilität
UHF, VHF, DVB-T
Frequenzbereich
174 - 230 MHz, 470 - 862 MHz
Verstärker
Eingebaut
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Weitere Suchbegriffe: VHF Antenne, VHF/UHF Antenne, ukw antenne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.