Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA F10C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1922438
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-F10C
EAN/GTIN:
     5055528546443
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
JVC HA-F10C - Kopfhörer - Ohrstöpsel - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5 g
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
98 dB/mW
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Plattierter Anschluss
Nickel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.