Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ergotron DS100 Quad-Monitor Desk Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1907830
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45K1804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Ergotron DS100 Quad-Monitor Desk Stand - Aufstellung für Quad-Flachbildschirm - Aluminium, Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm ( bis zu 24 Zoll ) - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
Aluminium, Stahl
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Funktionen
Verstellbare Höhe
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht
56 kg
Empfohlene Verwendung
Quad-Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 61 cm ( bis zu 24 Zoll )
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,08*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,84*
€ 500,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,95*
€ 493,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,08*
€ 489,19
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG