| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-1906991 Herst.-Nr.: 17.03.1123 EAN/GTIN: 7611990149766 |
| |
|
| | |
| Der LCD-Monitorarm Standard kann flexibel auf den besten Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden. Roline LCD-Monitorarm Standard - Befestigungskit (Gelenkarm) - für Flachbildschirm - Wandmontage Weitere Informationen: Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Max. Ladegewicht | 8 kg | | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | | Montagekomponenten | Gelenkarm | | Platzierung/Montage | Wandmontage | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, roline lcd-wandhalterung, halterung tv |
| | |
| |