|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-1896625 Herst.-Nr.: DA-90312 EAN/GTIN: 4016032239406 |
| |
|
|  |  |
 | DIGITUS DA-90312 - Befestigungskit ( Gelenkarm ) für LCD TV ( neig- und schwenkbar ) - Bildschirmgröße: bis zu 81,3 cm ( bis zu 32 Zoll ) - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm - Wandmontage möglich Weitere Informationen: Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit |  | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm |  | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich |  | Design | Neig- und schwenkbar |  | Max. Ladegewicht | 32 kg |  | Empfohlene Verwendung | LCD TV |  | Montagekomponenten | Gelenkarm |  | Empfohlene Display-Größe | Bis zu 81,3 cm ( bis zu 32 Zoll ) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |