Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornado 630 Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1894314
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     12063
EAN/GTIN:
     4250082404555
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator vornado
bodenventilator
bodenventilator 60w
Durch die größere Bauform erreicht der Vornado 630 bereits bei geringer Drehzahl die Vornado typische Zirkulation der gesamten Raumluft und arbeitet daher besonders laufruhig. Gleichermaßen für kleine und große Räume geeignet. Vornado verschaft Ihnen zu jeder Jahreszeit ein angenehmes Raumklima: So wird es im Sommer angenehm Kühl und im Winter wohlig warm. Ganz nebenbei sparen Sie Kosten von Klimaanlage und Heizung.
Vornado 630 - Lüfter - Tisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch
Produkttyp
Lüfter
Luftmenge
590 m3/h
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
34.5 cm
Tiefe
30.5 cm
Höhe
21 cm
Gewicht
2.55 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
60 W
Kabellänge
2.4 m
Spannung
230 V
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
35.5 cm
Tiefe (Versand)
31 cm
Höhe (Versand)
23.2 cm
Gewicht (Versand)
3.05 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.