Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN A-Oly LI 50 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN A-Oly Li 50 Li-Ion Digicam Akku 3,7V/730 mAh für Olympus Digitalkamera
ANSMANN A-Oly Li 50 Li-Ion Digicam Akku 3,7V/730 mAh für Olympus Digitalkamera
ANSMANN A-Oly Li 50 Li-Ion Digicam Akku 3,7V/730 mAh für Olympus Digitalkamera
ANSMANN A-Oly Li 50 Li-Ion Digicam Akku 3,7V/730 mAh für Olympus Digitalkamera
Artikel-Nr.:
     C1006-1799511
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5044363
EAN/GTIN:
     4013674044368
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
ANSMANN A-Oly LI 50 B - Kamerabatterie - Li-Ion - 770 mAh - für Olympus µ[MJU:] 10XX, 9000, TOUGH-6000, 8000; Stylus 10XX, 9000, Tough 6000, Tough 8000
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamerabatterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
770 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Olympus µ[MJU:] 1010, 1020, 1030 SW, 9000, TOUGH-6000, TOUGH-8000 ¦ Olympus Stylus 1010, 1020, 1030SW, 9000, Tough 6000, Tough 8000
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.