Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN CAS 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein CAS 120 Satellitenantenne Weiß
Kathrein CAS 120 Satellitenantenne Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-1799506
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010008
EAN/GTIN:
     4021121413735
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
KATHREIN CAS 120 - Antenne - Parabolantenne - Satellit - 42.5 dBi
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Gewicht
18.5 kg
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Satellit
Antenne
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Antennengewinn
42.5 dBi
Antennenlänge
1.2 m
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 626,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,51*
€ 838,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,06*
€ 822,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,72*
€ 802,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,11*
€ 784,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,81*
€ 745,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.