Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN BAS 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein BAS 65 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Kathrein BAS 65 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-1799503
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010032
EAN/GTIN:
     4021121478529
Suchbegriffe:
Mobile Sat-Anlage
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
SAT-Komplettanlage
KATHREIN BAS 65 - Antenne - Teller - Satellit - 50 dBi - Twin-LNB - außen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Teller
Breite
50 cm
Tiefe
12.1 cm
Höhe
50 cm
Produkttyp
Antenne - aktiv
Bestimmt für
Satellit
Platzierung / Montage der Antenne
Außen
Antenne
Umformerart
Twin-LNB
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Antennengewinn
50 dBi
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,80*
€ 231,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,62*
€ 211,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.