Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN SatAn CAS 06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein CAS 06 Satellitenantenne Weiß
Kathrein CAS 06 Satellitenantenne Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-1782925
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010005
EAN/GTIN:
     4021121461040
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
KATHREIN SatAn CAS 06 - Antenne - Parabolantenne - Satellit - 35.9 dBi - außen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Breite
59.9 cm
Tiefe
52.8 cm
Höhe
75.9 cm
Gewicht
4.8 kg
Farbe
Weiß, RAL 9002
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium, Stahl
Bestimmt für
Satellit
Platzierung / Montage der Antenne
Außen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Antenne
Parabolantennen-/Schleifendurchmesser
57 cm
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Antennengewinn
35.9 dBi
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010006
ab € 80,78*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010027
ab € 132,44*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010028
ab € 134,86*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010029
ab € 135,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.