Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann A-Can NB 6 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1782649
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5044453
EAN/GTIN:
     4013674444533
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Ansmann A-Can NB 6 L - Batterie - 750 mAh - für Canon PowerShot D20, N, SX170, SX260, SX270, SX280, SX500, SX510, SX600, SX700
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Kapazität
750 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Herstellerbatteriename
Canon NB-6L
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Canon CB-2LY, 2LYE ¦ Canon Digital IXUS 200 IS, 85 IS, 95 IS ¦ Canon IXUS 105, 107, 210, 300 HS ¦ Canon IXY 200F, 31S, 32S ¦ Canon IXY Digital 10S, 200F, 25 IS, 930 IS, 95 IS ¦ Canon PowerShot D10, D20, N, S90, S95, SX170 IS, SX260 HS, SX270 HS, SX280 HS, SX500 IS, SX510 HS, SX600 HS, SX700 HS ¦ Canon PowerShot ELPH 500 HS, SD1200 IS, SD1300, SD3500 IS, SD4000 IS, SD770 IS, SD980 IS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.