Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sagem D23XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1774780
Hersteller:
     Sagemcom
Herst.-Nr.:
     253088090
EAN/GTIN:
     3425163088097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
cordless phone
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Sagem D23XL - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige - DECT
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon
Verschiedenes
Antenne
Intern
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Netzadapter
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter - extern
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
3 x Batterie - AAA Typ
Mitgelieferte Anzahl
3
Hörbarer Batteriealarm
Ja
Standby-Zeit
Bis zu 160 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 780 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Zeilenanzahl
2
Anzeigestelle
Hörer
Zeichenanzahl
12
Anzeigeinformation
Akkuanzeige, Anruflänge, Uhrzeit
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr
Zusätzliche Merkmale
Große Tasten, Tastensperre
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Funktionsknöpfe
Speichertaste, Stummtaste
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Max. unterstützte Hörer
5
Max. unterstützte Base Units
4
Sprechanlage
Ja
Menüvorgang
Ja
Lautsprechertelefon
Ja
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Caller-ID, Rufweiterleitung
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
10
Speicher für Anruferkennung
24 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
25 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
11 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
130 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.3 cm
Tiefe
2.7 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
160 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,27*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG