Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 >  >  >  >  > Artikel

Cisco Unified IP Phone Expansion Module 7915


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1772546
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-7915=
EAN/GTIN:
     0882658198090
Cisco Unified IP Phone Expansion Module 7915 - Funktionstasten-Erweiterungsmodul - für Unified IP Phone 7962G, 7965G, 7975G
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.3 cm
Tiefe
5.1 cm
Höhe
20.3 cm
Gewicht
376 g
Produkttyp
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Besonderheiten
LCD Anzeige
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco Unified IP Phone 7962G, 7965G, 7975G
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,99*
€ 234,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,18*
€ 231,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,01*
€ 227,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
CON-SNT-CP7915
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG