Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Belkin RockStar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     1231-4B10-297
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F8Z274EA
EAN/GTIN:
     7228686679348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
iPod Adapter
iPod Kopfhörer
Klinke Adapter
RockStar bringt Spaß beim Experimentieren mit Musik. Bis zu fünf Kopfhörer zur gemeinsamen Nutzung eines iPod anschließen - oder noch einen iPod anschließen, Titel mischen und gemeinsam anhören. Funktioniert mit allen MP3- und DVD-Playern sowie anderen tragbaren Mediengeräten.
Belkin RockStar - Kopfhörer-Splitter - Mini-Phone Stereo 3.5 mm (M) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm (W) - weiß - für Apple iPhone; iPod; iPod classic; iPod mini; iPod nano; iPod shuffle (1G, 2G); iPod touch
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Lokalisierung
Europa
Kabeltyp
Kopfhörer-Splitter
Details
Eingeschlossene Anzahl x Typ
Kopfhörer-Splitter - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ( männlich ) - Mini-Phone Stereo 3,5 mm x 5 ( weiblich ) ¦ Audiokabel - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ( männlich ) - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ( männlich )
Kabel
Linke Anschlussstellen
1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich
Rechte Anschlussstellen
5 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone ¦ Apple iPod (1G, 2G, 3G, 4G, 5G) ¦ Apple iPod classic ¦ Apple iPod mini ¦ Apple iPod nano (1G, 2G, 3G) ¦ Apple iPod shuffle (1G, 2G) ¦ Apple iPod touch
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
pro Paket
€ 2,51*
ab € 13,35*
€ 17,44*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,93*
€ 22,02*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,44*
€ 20,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,28*
€ 19,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,53*
€ 17,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,06*
€ 16,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,35*
€ 15,89
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG