Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Belkin Mini-Stereo Cable for iPhone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1764164
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F8Z181ea06-GLD
EAN/GTIN:
     7228686422760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
iPhone Datenkabel
iPod Kabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Anschluss des iPhone an tragbare Lautsprecher, Soundkarten oder die Stereoanlage - für hervorragende Klangqualität.
Belkin Mini-Stereo Cable for iPhone - Audiokabel - Mini-Phone Stereo 3.5 mm (M) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm (M) - 1.8 m - für Apple iPhone
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
1.8 m
Kabeltyp
Audiokabel
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Kabel
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse
1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse
1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG