|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-1762455 Herst.-Nr.: LT-H90LAN EAN/GTIN: 5060126032298 |
| |
|
|  |  |
 | Buffalo LinkTheater HD Digital Media Player LT-H90LAN - Digitaler Multimedia-Receiver Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 21 cm |  | Tiefe | 21 cm |  | Höhe | 5 cm |  | Gewicht | 1.1 kg |  | Produkttyp | Digitaler Multimedia-Receiver | Stromversorgung | Typ | Intern | Anschlüsse | Anschlusstyp | 1 x Ethernet ( RJ-45 ) - Rückseite ¦ 1 x HDMI-Ausgang ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Rückseite ¦ 1 x Composite-Video/Audio-Ausgang ( RCA Phono x 3 ) - Rückseite ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ( TOS Link ) - Rückseite ¦ 1 x D4-Videoausgang - Rückseite ¦ 1 x USB ( 4 PIN USB Type A ) - Rückseite ¦ 1 x USB ( 4 PIN USB Type A ) - Vorderseite |  | Optical Digital Output | Eingebaut | Audiosystem | Ausgabemodus | Stereo | System | Empfohlene Verwendung A/V-System | Zuhause | Netzwerk & Internet-Multimedia | Unterstützte Audioformate | MP3, WMA, WAV, AC3, AAC |  | Funktionalität | Digitale Audiowiedergabe, Wiedergabe von Digitalfotos, digitale Videowiedergabe |  | Konnektivität | Verkabelt |  | Verbindungsprotokolle | IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet) |  | Unterstützte Videoformate | MPEG-2, MPEG-4, WMV, H.264 |  | Unterstützte Bildformate | BMP, JPG, GIF, PNG |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |