Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

De'Longhi Lattissima EN680.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1707659
Hersteller:
     DeLonghi
Herst.-Nr.:
     EN680.M
EAN/GTIN:
     8004399323032
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressobereiter
Espressomaschine
Kaffee-Maschine
De'Longhi Lattissima EN680.M - Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 19 bar
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Druck
19 bar
Kaffeemaschinen-Merkmale
Tassenwärmer, abnehmbarer Wassertank, Thermoblocksystem, Kapselsystem mit automatischem Auswurf, Auffangbehälter für gebrauchte Kapseln, höhenverstellbare Abtropfschale, Heißwasserarmatur, einstellbare Wassermenge, Standby-Modus, spülmaschinenfester Milchaufschäumerkrug, Instant-Schaumspender (IFD)
Getränkeart
Cappuccino, Espresso, Latte Macchiato
Geeignete Kaffeeart
Kapseln
Kapazität des Wasserbehälters
1.2 Liter
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.5 cm
Tiefe
34.2 cm
Höhe
25.8 cm
Gewicht
5 kg
Energieversorgung
Spannung
240 V / 60 Hz
Max. Energieverbrauch
1260 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,51*
€ 289,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,67*
€ 286,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,01*
€ 282,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,31*
€ 280,02
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG