|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-1702213 Herst.-Nr.: 61003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | SteelSeries 4H - Headset - volle Größe Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Headset |  | Empfohlene Verwendung | PC Multimedia | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Headset-Kabel - 1.8 m | Mikrophontyp | Typ | Eingebaut |  | Empfindlichkeit | -38 dB |  | Impedanz | 2 kOhm |  | Betriebsart des Mikrophons | Mono |  | Frequenz Bandbreite Antwort | 75 - 16000 Hz |  | Audioeingang - Daten | Gleichförmig gerichtet - 75 - 16000 Hz - Ausgabe-Impedanz 2 kOhm | Kopfhörer | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Soundmodus | Stereo |  | Impedanz | 40 Ohm |  | Kopfhörertyp | Headset - binaural |  | Kopfhörer-Formfaktor | Volle Größe |  | Kopfhörertechnologie | Dynamisch |  | Lautstärkeregelung im Kabel | Ja |  | Frequenzgang | 16 - 28000 Hz |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |