| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-1694552 Herst.-Nr.: BT7515 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| B-TECH BT 7515 - Befestigungskit (Wandmontage, Doppelarm) - für LCD-Display - Silber - Bildschirmgröße: 38.1-106.7 cm (15"-42") - Wandmontage Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Silber | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Funktionen | Drehbarer TV-Schrank | | Max. Ladegewicht | 25 kg | | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | | Montagekomponenten | Wandmontage, Doppelarm | | Empfohlene Display-Größe | 38.1-106.7 cm (15"-42") | | Anpassungen | Neigung | | Platzierung/Montage | Wandmontage | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 100 x 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv neigbar, halterung tv, halterung tv bis 25kg |
| | |
| |