Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ClearOne Chat 150 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1680966
Hersteller:
     ClearOne
Herst.-Nr.:
     910-156-200
EAN/GTIN:
     0671010562002
ClearOne Chat 150 USB - USB VoIP desktop hands-free
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.7 cm
Tiefe
10.4 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
250 g
Produkttyp
USB VoIP desktop hands-free
Funktionen
Geräuschkompensierender Schaltkreis, Echo Cancellation
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Software-Kit
Mikrophontyp
Typ
Eingebaut
Betriebsart des Mikrophons
Mono
Frequenz Bandbreite Antwort
50 - 8000 Hz
Mit Mikrophonen
3
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Verkabelt
Kopfhörertyp
USB VoIP desktop hands-free
Frequenzgang
150 - 15000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
USB ( Mini-USB, Typ B )
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,51*
€ 349,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,10*
€ 346,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,94*
€ 341,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,11*
€ 339,28
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG