Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Plantronics C70N Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1668242
Hersteller:
     Plantronics
Herst.-Nr.:
     37795-02
EAN/GTIN:
     5033588027416
Suchbegriffe:
Headset
Headsets
plantronics headset
headset
Plantronics C70N - Headset - über dem Ohr angebracht - drahtlos - DECT
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
22 g
Produkttyp
Headset - DECT
Lokalisierung
Europa
Empfohlene Verwendung
Phone
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzstromadapter + Ladeständer - extern
Batterie
Headset-Akku - wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
5 Stunde(n)
Mikrophontyp
Typ
Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrophons
Mono
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Drahtlos - DECT
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
Über dem Ohr angebracht
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler
Drahtlose Verbindung
Übermittlungsbereich
100 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plantronics
84160-01
ab € 54,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG