Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1663347
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84333
EAN/GTIN:
     4043619843336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a delock
hdmi kabel sonstige
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene HDMI-Geräte (High Definition Multimedia Interface) anschließen.
Delock - HDMI-Kabel - HDMI männlich zu HDMI männlich - 1.8 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Besonderheiten
Induktionsblockierung (Ferrit)
Länge
1.8 m
Kabeltyp
HDMI-Kabel
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82663
ab € 5,46*
Zubehör
Delock
84408
ab € 4,88*
Zubehör
Delock
82454
ab € 8,33*
Zubehör
Delock
82455
ab € 11,41*
Zubehör
Delock
82584
ab € 5,71*
Zubehör
Delock
82583
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.