Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

HP LaserJet M1522nf MFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  C1006-1656554
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  CB534A#ABD
EAN/GTIN:  0883585238897
HP LaserJet M1522nf MFP - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - s/w - Laser - Kopieren (bis zu): 23 Seiten/Min. - Drucken (bis zu): 23 Seiten/Min. - 250 Blatt - 33.6 Kbps - Hi-Speed USB, 10/100 Base-TX
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
49.6 cm
Tiefe
40.6 cm
Höhe
40.2 cm
Gewicht
11 kg
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Gerätetyp
Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Kopierertyp
Digital
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
8000 Ausdrucke
Display
2 Zeilen x 16 Zeichen
Speicher
Standardspeicher
64 MB
Max. unterstützter Speicher
64 MB
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
Cartridge ( Schwarz )
Kompatible Standards
FCC Klasse B bescheinigt, CE, CSA, TUV GS, CISPR 22 Class B, cUL, EN 60950, EN55022, IEC950, UL 1950, EN55024
Certified for Windows Vista
Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb
410 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
10.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 23 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 23 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3
Scannen
Farbtiefe
24 bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung
19200 x 19200 dpi
Grauskalentiefe
8 bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten
Max. Vorlagenformat
216 x 381 mm
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Min. Kopienformat
76 x 127 mm
Max. Kopienformat
Legal (216 x 356 mm)
Mindestgewicht Kopie
60 g/m2
Höchstgewicht Kopie
163 g/m2
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
125 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität
10 Blatt
Max. Medienkapazität
310 Blatt
PC-Konnektivität
Software inbegriffen
Treiber & Utilities, HP Director, I.R.I.S. OCR
PC-Verbindungsmöglichkeiten
Ja
PC-Verbindung
Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX
Betriebssystemunterstützung
MS Windows 2000, SuSe Linux, Novell NetWare 6, HP-UX 11.x, HP-UX 10.2, IBM AIX, MS Windows Server 2003, Sun Solaris 7, Sun Solaris 8, Sun Solaris 9, Apple MacOS X 10.3 oder höher, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional
Netzwerkprotokolle
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
300 x 300 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 300 Seiten
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, Klingeltonzuordnung
Schnellwahl
119 Rufnummer(n)
Rundsenden
119 Rufnummern
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR-qualifiziert
Ja
... > DCI > Büroausstattung > Multifunktions- und Bürogeräte
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 284,48*
  
Preis gilt ab 2 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,39*
€ 340,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,48*
€ 338,53
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support
HP
UD908E
ab € 36,73*
Zubehör
Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support
HP
U9811E
ab € 76,67*
Zubehör
Electronic HP Care Pack Next Day Exchange Hardware Support
HP
U9810E
ab € 73,46*
Zubehör
Electronic HP Care Pack Return to Depot UD906E
HP
UD906E
ab € 28,23*
Zubehör
HP 36A
HP
CB436A
ab € 47,84*
Zubehör
HP Post Warranty Service
HP
U9812PE
ab € 44,38*
Zubehör
HP Q6264A
HP
Q6264A
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG