Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hama "Arezzo" Style 40J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1652758
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00023330
EAN/GTIN:
     4007249233301
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Hama "Arezzo" Style 40J - Tasche für Digitalkamera - Polyurethan - Schwarz - für BenQ DC C640, DC C740, DC C840, DC E600; MINOX DC 5211, DC 6311; Revue DC 5300
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
50 g
Farbe
Schwarz
Material
Polyurethan
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Klettverschluss
Tragegurt
Gürtelschlaufe
Innenmaße
6.5 cm x 3.5 cm x 9.5 cm
Zusätzliche Fächer
Memory-Karte
Empfohlene Verwendung
Für Digitalkamera
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Voigtlander Virtus W7 ¦ AgfaPhoto DC-533, DC-630, DC-630i ¦ AgfaPhoto Sensor 530s ¦ BenQ DC C640, DC C740i, DC C840, DC E600 ¦ Canon Digital IXUS 860 IS, 900 Ti, 960 IS, 970 IS, i7, i7 zoom ¦ Canon PowerShot ELPH S300, S330 ¦ Casio EXILIM CARD EX-S770D ¦ Casio EXILIM Hi-Zoom EX-V7 ¦ Casio EXILIM ZOOM EX-Z11, EX-Z12, EX-Z1200, EX-Z75, EX-Z77 ¦ Fujifilm FinePix A700, F31fd, F40fd, F45fd, F47fd, F480, F50fd ¦ GE A730, A830, E1050TW, E840S ¦ HP PhotoSmart E337, M437, M437v, M437xi, M447, M447v, M525v, M527v, M537, M537v, M547, M547v, M627v, M637, M737, R725v, R742, R742v ¦ Jay-Tech JayCam SpeedShot D7 ¦ Kodak DC3800 ¦ Kodak EASYSHARE C653, M753, M853, Z1275, Z885 ¦ MINOX DC 5211, DC 6311 ¦ Nikon Coolpix L16, L18, L6, S200, S9 ¦ NYTECH ND-4020, ND-5020 ¦ Olympus FE-210, FE-270, FE-300, FE-310 ¦ Olympus µ DIGITAL 730, 750 ¦ Olympus µ[MJU:] 1200, 730, 740, 750, 790 SW, 820 ¦ Panasonic Lumix DMC-FX10A, DMC-FX10EB-A, DMC-FX10EB-S, DMC-FX10EG-A, DMC-FX10EG-K, DMC-FX10EGMA, DMC-FX10EGM-K, DMC-FX10EGM-S, DMC-FX10EG-S, DMC-FX10K, DMC-FX10P, DMC-FX10S, DMC-FX12EB-K, DMC-FX12EB-S, DMC-FX12EF-K, DMC-FX12EF-S, DMC-FX12EG-K, DMC-FX12EGM-K, DMC-FX12EGM-S, DMC-FX12EG-S, DMC-FX12K, DMC-FX12PL, DMC-FX12S, DMC-FX30A, DMC-FX30EB-K, DMC-FX30EB-S, DMC-FX30EB-T, DMC-FX30EF-B, DMC-FX30EF-K, DMC-FX30EG-A, DMC-FX30EG-K, DMC-FX30EGM-K, DMC-FX30EGM-S, DMC-FX30EG-S, DMC-FX30EG-T, DMC-FX30K, DMC-FX30S, DMC-FX30T, DMC-LS60EB-S, DMC-LS60EF-S, DMC-LS60EGM-S, DMC-LS60EG-S, DMC-LS60-S, DMC-LS75EB-K, DMC-LS75EB-S, DMC-LS75EF-K, DMC-LS75EF-S, DMC-LS75EG-K, DMC-LS75EGM-K, DMC-LS75EGM-S, DMC-LS75EG-S, DMC-LS75-K, DMC-LS75P, DMC-LS75-S ¦ Pentax Optio E25, E40, Z10 ¦ PRAKTICA DCZ 10.1, DCZ 7.2, DCZ 7.3, Dpix 5100, Dpix 5200, Dpix 740Z ¦ Revue DC 5300 ¦ Rollei db60, RCP-8325XS ¦ Samsung i85, L700, L73, L730, L77, L830 ¦ Samsung Digimax 50 duo, L70, L700, L73 ¦ Sanyo Xacti VPC-S70 ¦ Sony Cyber-shot DSC-T200, DSC-T200B, DSC-T200R, DSC-T200S ¦ Yakumo Mega-Image 57x
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG