Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Ericsson GPS Enabler HGE-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1623642
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DPY901690
EAN/GTIN:
     0095673191063
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Wo bin ich? Wohin jetzt? Und wie? Sie erhalten Wegbeschreibungen direkt auf den Handybildschirm, ob im Auto oder zu Fuß unterwegs. Ein GPS-Empfänger im Stereo-Headset bedeutet bessere Leistung und weniger Geräte. Verpassen Sie keinen Anruf und hören Sie Musik in hochwertiger Qualität.
Sony Ericsson GPS Enabler HGE-100 - GPS-Empfängermodul - für Sony Ericsson K530, K770, K800, K810, K850, S500, T250, T650, W580, W660, W880, W910, Z750
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-Empfängermodul
Besonderheiten
Hands free
Verschiedenes
Farbe
Schwarz, Silber
Verbindungen
Schnittstellen
Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony Ericsson K530i, K550i Cyber-shot, K550im Cyber-shot, K770i Cyber-shot, K800i Cyber-shot, K810i Cyber-shot, K850i Cyber-shot, S500c, S500i, T250a, T250i, T650i, W580i, W610i, W660i, W710, W710i, W850, W850i, W880i, W910i, Z530c, Z530i, Z550 Pearl Copper, Z550a, Z550c, Z550i, Z610, Z610i, Z710, Z710c, Z710i, Z750i
Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, sony gps maus, gps maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.