Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Ericsson BST-38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1623586
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DPY901649
EAN/GTIN:
     4050759418713
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
lithium polymer akku
Sony Ericsson BST-38 - Mobiltelefonakku - Li-Pol - 930 mAh - für XPERIA X10; Sony Ericsson C510, C902, C905, Jalou, R300, S312, T303, W580, W760, W995
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.6 cm
Tiefe
4.8 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
20 g
Produkttyp
Mobiltelefonakku
Entwickelt für
Mobiltelefon
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
930 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.6 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony XPERIA X10 mini pro ¦ Sony Ericsson C510 Cyber-shot, C510a Cyber-shot, C902 Cyber-shot, C902c Cyber-shot, C902i Cyber-shot, C905 Cyber-shot, C905a Cyber-shot, Jalou, K200a, K200c, K200i, K770i Cyber-shot, K850i Cyber-shot, K858c, R300, R300i, S312, S500c, S500i, T303, T303i, T650i, T658c, W580c, W580i, W580im, W760, W760a, W760c, W760i, W902, W980i, W995, W995a, Z770i, Z780i
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.