Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR Koffer Silver 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr Silver 50 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Silber
Dörr Silver 50 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Silber
Artikel-Nr.:
     C1006-1617727
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     485050
EAN/GTIN:
     4000461016547
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Camcordertasche
DÖRR Koffer Silver 50 - Hartschalentasche - Aluminium - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
52 cm
Tiefe
43 cm
Höhe
22 cm
Gewicht
4.3 kg
Farbe
Silber
Material
Aluminium
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Innenmaße
50 cm x 40 cm x 20 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.