Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1374595 Herst.-Nr.: 5035222 EAN/GTIN: 4013674352227 |
| |
|
| | |
| ANSMANN Micro - Batterie 2 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 1100 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 4.5 cm | | Tiefe | 1.1 cm | | Höhe | 1.1 cm | | Produkttyp | Batterie - (wiederaufladbar) | Batterie | Typ | Typ AAA | | Technologie | NiMH | | Kapazität | 1100 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 1.2 V | | Mitgelieferte Anzahl | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Industrieakku, Industriezelle, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ansmann nimh akku aa, aa akku, ansmann aa akku |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 9UZUT | | | | 2 | | pro Stück | € 9,45* | ab € 3,195* | € 4,165* | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,425* | € 4,465* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,415* | € 4,625* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 3,905* | € 5,075* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 4,46* | € 5,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9UZUT | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,33* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 9UZUT | | Versand: Lager 9UZUT | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,45* | | ab € 33,00* | € 6,45* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|