Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ANSMANN Akku AA Mignon Typ 2850mAh 1,2V - aufladbar & hohe Kapazität, 2 Stück
ANSMANN Akku AA Mignon Typ 2850mAh 1,2V - aufladbar & hohe Kapazität, 2 Stück
ANSMANN Akku AA Mignon Typ 2850mAh 1,2V - aufladbar & hohe Kapazität, 2 Stück
ANSMANN Akku AA Mignon Typ 2850mAh 1,2V - aufladbar & hohe Kapazität, 2 Stück
ANSMANN Akku AA Mignon Typ 2850mAh 1,2V - aufladbar & hohe Kapazität, 2 Stück
ANSMANN Akku AA Mignon Typ 2850mAh 1,2V - aufladbar & hohe Kapazität, 2 Stück
ANSMANN Akku AA Mignon Typ 2850mAh 1,2V - aufladbar & hohe Kapazität, 2 Stück
ANSMANN Akku AA Mignon Typ 2850mAh 1,2V - aufladbar & hohe Kapazität, 2 Stück
ANSMANN Akku AA Mignon Typ 2850mAh 1,2V - aufladbar & hohe Kapazität, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     2LRDH-125866
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035082
EAN/GTIN:
     4013674350827
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
ANSMANN Digital - Batterie 2 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2850 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.5 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
5.1 cm
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2850 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
150
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 4,76*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,78*
€ 5,16*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,305*
€ 5,865*
3 Tage
132
2
pro Stück
€ 9,45*
ab € 4,83*
€ 6,57*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,945*
€ 6,935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.