Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN maxE Batterie 4 x AA-Typ


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3475-5035052
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035052
EAN/GTIN:
     4013674350520
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
ANSMANN maxE - Batterie 4 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2100 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2100 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Wiederaufladevorgänge, max.
1000
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3475
5193
1
pro Blister
€ 3,90*
ab € 6,82*
€ 8,77*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Blister
€ 6,90*
ab € 7,37*
€ 9,48*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Blister
€ 4,90*
ab € 7,57*
€ 9,67*
2 Tage
80
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 7,67*
€ 9,78*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,73*
€ 10,23*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 3475
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 8,77*
€ 10,44
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 8,61*
€ 10,25
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 8,01*
€ 9,53
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 7,40*
€ 8,81
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 6,82*
€ 8,12
pro Blister
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 1,705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3475
Versand: Lager 3475
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3475
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.