Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Security-Center TV8198


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  C1006-1605963
Hersteller:  Abus
Herst.-Nr.:  TV8198
EAN/GTIN:  4717027170024
Security-Center TV8198 - Befestigungskit ( Wandmontage ) für Flat Panel
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
10.8 cm
Höhe
12 cm
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
12 kg
Empfohlene Verwendung
Flat Panel
Montagekomponenten
Wandmontage
... > DCI > CE-Optionen > AV-Möbel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 67,97*
  
Preis gilt ab 26 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 11 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 26 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG