Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN A-Oly BLS 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann A-OLY BLS-1 Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh
Ansmann A-OLY BLS-1 Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh
Artikel-Nr.:
     C1006-1604857
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5044173
EAN/GTIN:
     4013674441730
Suchbegriffe:
Akku für Olympus
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
ANSMANN A-Oly BLS 1 - Kamerabatterie - Li-Ion - 650 mAh - für Olympus E-420, E-450, E-600, E-620; EVOLT E-420; PEN E-P1, E-P2, E-P3, E-PL1, E-PL3, E-PM1
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamerabatterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
650 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Herstellerbatteriename
Olympus BLS-1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Olympus E-400, E-410, E-420, E-450, E-600, E-620 ¦ Olympus EVOLT E-400, E-410, E-420 ¦ Olympus PEN E-P1, E-P2, E-P3, E-PL1, E-PL3, E-PM1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.