Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Album für CDs/DVDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1599912
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00078385
EAN/GTIN:
     4007249783851
Suchbegriffe:
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
CD-Box
CD-Kasten
Hama - Album für CDs/DVDs - 28 CDs/DVDs - Kunststoff, Holz, Kunstleder - Schwarz, braun
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
19 cm
Gewicht
410.3 g
Farbe
Schwarz, braun
Material
Kunststoff, Holz, Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Album
Unterstützte Medienanzahl
28 CDs/DVDs
Empfohlene Verwendung
Für CDs/DVDs
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,65*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,90*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 2,69*
Ähnlich
Hama
00033833
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,52*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,62*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 26,84*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 7,98*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,67*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 5,21*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.