Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD Wallet Nylon 304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1595119
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00033837
EAN/GTIN:
     4007249338372
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
Hama CD Wallet Nylon 304 - Tasche für CDs/DVDs - 304 CDs/DVDs - Polyester - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30.5 cm
Tiefe
31.5 cm
Höhe
12.7 cm
Gewicht
841.4 g
Farbe
Schwarz
Material
Polyester
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Tasche
Mitgeliefertes Zubehör
Reinigungstuch aus Mikrofaser
Funktionen
Schaumstoffpolsterung
Tragegurt
Handschlaufe
Unterstützte Medienanzahl
304 CDs/DVDs
Empfohlene Verwendung
Für CDs/DVDs
Verschlussart
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: hama cd-tasche, cd album
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,60*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078385
ab € 13,76*
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 19,07*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 7,58*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 3,55*
Ähnlich
Hama
00033833
ab € 16,40*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 5,59*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 25,43*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 10,15*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 9,79*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 9,73*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 6,70*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 9,77*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 9,78*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 3,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.