Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD Wallet Nylon 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1595116
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00033834
EAN/GTIN:
     4007249338341
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
Kreativität und Einfallsreichtum formten und formen die Ideenfabrik Hama und beschreiben die beispielhafte Erfolgsgeschichte dieses traditionsreichen Familienunternehmens - stets auf der Suche nach neuen Märkten und neuen Technologien. Mit seinen 16.000 Produkten ist Hama heute einer der führenden Zubehörspezialisten für die Produktbereiche Photo, Video, Audio, Computer und Telekommunikation. Schon seit den ersten Tagen gehört zur Philosophie des Unternehmens die qualitätssteigernde Verwendung modernster Technik.
Hama CD Wallet Nylon 160 - Tasche für CDs/DVDs - 160 CDs/DVDs - Nylon - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30.4 cm
Tiefe
33.5 cm
Höhe
6.8 cm
Gewicht
684.2 g
Farbe
Schwarz
Material
Nylon
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Schaumstoffpolsterung
Tragegurt
Handschlaufe
Unterstützte Medienanzahl
160 CDs/DVDs
Empfohlene Verwendung
Für CDs/DVDs
Verschlussart
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: hama cd-tasche, cd album
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.