Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Klettverschlussstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1594697
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00020543
EAN/GTIN:
     4007249205438
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Hama - Klettverschlussstreifen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.9 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Klettverschlussstreifen
Länge
1 m
Produktmaterial
Nylon
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 21,20*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,65*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,17*
Ähnlich
Hama
00020645
ab € 21,23*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 13,06*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,78*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 13,99*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,95*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,03*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,20*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.